Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključna stezaljka za uzeml. Obo Bettermann 2760 20 FT Obujmica za priključak 20 mm 8mm čelik Vruće cinčanje

Šifra: 2761525

EAN: 4012195372912

Obo Bettermann

5001641 - 2760 20 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik konstrukcije
Obujmica za priključak
Promjer priključka za uzemljenje
20 mm
Raspon pritezanja okruglog vodiča (mm)
8
Materijal
Čelik
Površina
Vruće cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Promjer uzemljenja (mm)
od 20 do 20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije