Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Punionica za električna vozila WALLBOX ABL eM4 polnilnica dvojna , 2 × 11 kW - 1 × 22 kW

Šifra: 2867100

EAN: 8436607545712

WALLBOX

100000325 - ABL eM4

No product image

Dvojna električna polnilna postaja 2x22kW Wallbox ABL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WALLBOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna priključna snaga (kW)
2x11kW ali 1x22
Broj T2 utikača
2
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije