Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2811898, EAN: 3606482213104
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S11N4A - EVB3S11N4A
Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 11kW T2 vtičnica Plastika IP55
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2804800, EAN: 3830072663301
ETREL
G-PC1S5EY20
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807353, EAN: 3838629813766
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S07N2 - EVH4S07N2
Punionica za električna vozila EVLink Home T2 vtičnica 6mA zidna 1F 7,4kW T2 vtičnica Plastika IP54
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807361, EAN: 3838629813780
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S11N2 - EVH4S11N2
Punionica za električna vozila EVLink Home 11kW T2 Vtičnica 6mA zidna 3F 11kW Plastika IP54
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807362, EAN: 3838629813797
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S11NC - EVH4S11NC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807698, EAN: 3838629813902
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22N4A - EVB3S22N4A
Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 22kW T2 vtičnica Plastika IP55
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807699, EAN: 3838629813919
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22NCA - EVB3S22NCA
Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 22kW Kabel T2 6m Plastika IP55
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2809645, EAN: 3838629814251
WALLBOX
DCF2-227-84600000-WB - DC Polnilnica
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2809646, EAN: 3838629814268
WALLBOX
DCF2-225-84600000-WB - DC Polnilnica
Punionica za električna vozila WALLBOX Supernova polnilni kabel 5m samostoječa 3F 150kW 2 x CCS IP54
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2846962, EAN: 3838629844647
SOLAREDGE
SLESE-EVK22CRM-01 - EV POLNILNICA
Punionica za električna vozila SOLAREDGE Zidna montaža 3F 22kW T2 kabel 6m Plastika IP54 RFID, MID
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2847895, EAN: 8436607541769
WALLBOX
PPR1-0-2-4-K-002
Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro stenska ali steber 3F T2 kabel 5m Plastika IP54
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2857303, EAN: 8436607547501
WALLBOX
PPR2-W-2-4-K-002
Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro socket Type 2 22kW 1
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije