Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila WALLBOX Supernova polnilni kabel 5m samostoječa 3F 150kW 2 x CCS IP54

Šifra: 2809646

EAN: 3838629814268

WALLBOX

DCF2-225-84600000-WB - DC Polnilnica

No product image

Električna punionica WALLBOX Supernova DC 150 kW, trofazna, 2x CCS priključak. Stanica za punjenje pogodna je za javna parkirališta, trgovačke centre, dionice autocesta itd.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WALLBOX
Način montaže
Stoječa
Dovod
3-fazni
Nazivna priključna snaga (kW)
150
Broj T2 utikača
2 x CCS
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije