Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Punionica za električna vozila Etrel INCH Pro stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel ALU IP56 Ethernet, WiFi, RCD+dl DC

Šifra: 2804800

EAN: 3830072663301

ETREL

G-PC1S5EY20

No product image

Električna punionica ETREL 22kW trofazna, siva s T2 utičnicom, opremljena FID prekidačem tipa A i senzorom istosmjerne struje. Može se montirati na zid ili na stup. Uređaj za upravljanje napajanjem isporučuje se zasebno.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Etrel INCH Pro
Način montaže
stenska ali steber
Dovod
3F
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utikača
T2 kabel
Matarijal kućišta
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP56

Ostali podaci ili svojstva

Duljina kabela za punjenje (m)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije