Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 22kW Kabel T2 6m Plastika IP55

Šifra: 2807699

EAN: 3838629813919

SCHNEIDER ELECTRIC

EVB3S22NCA - EVB3S22NCA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVLink
Način montaže
Zidna
Dovod
3F
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utikača
Kabel T2 6m
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije