Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila EVLink Home T2 vtičnica 6mA zidna 1F 7,4kW T2 vtičnica Plastika IP54

Šifra: 2807353

EAN: 3838629813766

SCHNEIDER ELECTRIC

EVH4S07N2 - EVH4S07N2

No product image

Post za punjenje. za e-mobilnost EVLink Home. Uređaj za upravljanje napajanjem isporučuje se zasebno - Anti tripping. Stavka: 2807364

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVLink
Način montaže
Zidna
Dovod
1F
Nazivna priključna snaga (kW)
7,4
Broj T2 utičnica
T2 vtičnica
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije