Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro socket Type 2 22kW 1

Šifra: 2857303

EAN: 8436607547501

WALLBOX

PPR2-W-2-4-K-002

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WALLBOX
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utičnica
1

Ostali podaci ili svojstva

Maks. snaga po mjestu punjenja (kW)
22
Širina (mm)
313
Visina (mm)
204,3
Dubina (mm)
142,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije