Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV NV/NH 10A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 1000V

Šifra: 1226985

EAN: 5904722911123

ETI

004113703

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NV/NH
Ugradbena veličina
0
Izmjerena struja (A)
10
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Nazivni napon (V)
1000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Indikator stanja gornjeg osigurača
Vrsta napona
AC
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
50
Izolirane metalne hvataljke (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije