Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV NV/NH NV2 160A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 690V

Šifra: 2724477

EAN: 3838400035714

ETI

004114345

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NV/NH
Ugradbena veličina
NH2
Izmjerena struja (A)
160
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Nazivni napon (V)
690

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo
Vrsta napona
AC
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
100
Izolirane metalne hvataljke (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije