Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV NV/NH NV2 C 250A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V

Šifra: 1128784

EAN: 3838895345138

ETI

004185219

No product image

Rastalni umetak NV/NH veličine NV2C, nazivne struje 250 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NV/NH
Ugradbena veličina
NV2
Izmjerena struja (A)
250
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Nazivni napon (V)
500

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Kombinirani indikator stanja osigurača
Vrsta napona
AC
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
120
Izolirane metalne hvataljke (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije