Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak VV VV 160A 12kV 442mm 85mm

Šifra: 2772969

EAN: 3838895916468

ETI

004230519 - VVT-D

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VV
Izmjerena struja (A)
160
Nazivni napon (kV)
12
Dužina (mm)
442
Promjer (mm)
85

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napona
AC
Frekvencija mjerenja (Hz)
45…60
Isklopna snaga (kA)
63
Razred uporabe
Ostalo
Primjena
Ostalo
Kategorija izvedbe prema IEC 60282-1
potpodručje
S detektorom udarca
Da
Standard
IEC
Instalacijska tehnologija
Zrak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije