Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV NT-IN ploča NV2 400A 3P

Šifra: 1150489

EAN: 4049857010943

EFEN

34262-0000 - EFEN

No product image

Separator osigurača za uloške za taljenje NV2 NT-IN najveća dopuštena struja 400A, tropolni, ugradnja na montažnu ploču, odvod/ulaz - M10-M10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NT-IN
Prikladno za sigurnosne umetke
NV2
Nazivna trajna struja Iu (A)
400
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije