Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV RITTAL NV2 400A 3P

Šifra: 2644499

EAN: 4028177540675

RITTAL

9344210 - SV 9344.210

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Prikladno za sigurnosne umetke
NH2
Nazivna trajna struja Iu (A)
400
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
S nadzorom sigurnosti
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Da
Prikladno za montažu sabirnice
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ručka s pokrovom
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije