Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

71 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1117672, EAN: 3606481165626
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480800 - ISFT

Rastavljač za osigurače NV SCHNEIDER ISFT 690V NH000 100A 3P za MP. NV00 100A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162069, EAN: 3606481165633
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480801

Rastavljač za osigurače NV SCHNEIDER ploča NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162079, EAN: 3606481165657
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480803

Rastavljač za osigurače NV SCHNEIDER 60mm NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162068, EAN: 3606481165664
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480804

Rastavljač za osigurače NV SCHNEIDER NV1 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634279, EAN: 3606481165695
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480807 - ISFT400

Rastavljač za osigurače NV ISFT 60mm NV2 400A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795153, EAN: 3838629747955
EFEN
34762-1030 - DC-NH-LATR 3L

Rastavljač za osigurače NV EFEN NV3 L 400A 2P 1200 VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1206003, EAN: 3838895514046
ETI
001701000 - HVL

Rastavljač za osigurače NV NV/NH ploča NV000, NV00 100A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760893, EAN: 3838895522430
ETI
001701002 - HVL OS00 25-50

Rastavljač za osigurače NV NV/NH NV00 100A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215648, EAN: 3838895622413
ETI
001701250 - HVL EK 00 M8

Rastavljač za osigurače NV NV/NH ploča NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746466, EAN: 3838895814542
ETI
001690910 - KVL-B-00 3p

Rastavljač za osigurače NV NV/NH 60mm NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746620, EAN: 3838895822844
ETI
001690872 - KVL-1 3p M10-M10

Rastavljač za osigurače NV NV/NH NV1 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746838, EAN: 3838895822868
ETI
001690874 - KVL-3 3p M10-M10

Rastavljač za osigurače NV NV/NH NV3 630A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije