Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavna sklopka za osigurače ABB XLP00-1P-2M8 NV000, NV00 125A 1P

Šifra: 2852297

EAN: 7025840086505

ABB

1SEP600113R0003 - XLP00-1P-2M8

No product image

Prekidač XLP000 serije, 1 puni, nazivna struja 125 A, za osigurače veličine NH00 i NH000

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Prikladno za sigurnosne umetke
NH000, NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
125
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
50
S nadzorom sigurnosti
-
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za montažu sabirnice
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP30
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
-
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
-
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Uvođenje kabela
-
Opremljen konektorima
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije