Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

36 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1148011, EAN: 3389110120103
SCHNEIDER ELECTRIC
GS1DD3

Rastavna sklopka za osigurače TESYS 10x38 mm 32A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207409, EAN: 3389119407205
SCHNEIDER ELECTRIC
DF101 - DF10

Rastavna sklopka za osigurače TESYS 10x38 mm 32A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634274, EAN: 3606481165640
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480802 - LV Power circuit bre

SCHNEIDER NV000, NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634277, EAN: 3606481165671
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480805 - LV Power circuit bre

SCHNEIDER NV1 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1187437, EAN: 3606481165688
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480806

SCHNEIDER ISFT 400 3P SURFACE MOUNTING F NV2 400A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634281, EAN: 3606481165701
SCHNEIDER ELECTRIC
LV480808 - LV Power circuit bre

SCHNEIDER NV3 630A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608820, EAN: 3838895327103
ETI
002550001 - PCF10 1-p

Rastavna sklopka za osigurače C 10x38 mm 32A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1144636, EAN: 3838895410157
ETI
002550201 - PCF10

Rastavna sklopka za osigurače PV DC 1000V 10x38 mm 32A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1207437, EAN: 3838895596394
ETI
002543002 - VLC10

Rastavna sklopka za osigurače C DC 1000V 10x38 mm 32A 2P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2714699, EAN: 3838895745105
ETI
002570003 - EFD 22 2p

Rastavna sklopka za osigurače C 22x58 mm 100A 2P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2711204, EAN: 3838895699668
ETI
002570004 - EFD22

Rastavna sklopka za osigurače C 22x58 mm 100A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605647, EAN: 3838895744986
ETI
002560001 - EFD 14

Rastavna sklopka za osigurače C 14x51 mm 50A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije