Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavna sklopka za osigurače TESYS 10x38 mm 32A 1P

Šifra: 1207409

EAN: 3389119407205

SCHNEIDER ELECTRIC

DF101 - DF10

No product image

Tesys rastavljač za osigurače – 1P – 25 A – veličina osigurača 10 x 38 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Prikladno za sigurnosne umetke
10x38 mm
Nazivna trajna struja Iu (A)
32
Broj polova (P)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije