Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavna sklopka za osigurače ABB XLP000,3p,100A,objemka NV000, NV00 50A 3P

Šifra: 2852295

EAN: 7025840013372

ABB

1SEP201428R0001 - XLP000-6CC

No product image

Prekidač za odvajanje osigurača serije XLP000, 3 punjenja, nazivna struja 100 A, za osigurače NH000 i NH00C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Prikladno za sigurnosne umetke
NH000, NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
50
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
50
S nadzorom sigurnosti
-
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Kabelska stezaljka
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za montažu sabirnice
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP30
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
-
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
-
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Uvođenje kabela
-
Opremljen konektorima
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije