Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik Domo Center 7U Vrata Podžbukno 14vrst 20M / 280M za 2100mm OGLEDALO h:1500 mm

Šifra: 2760957

EAN: 8011564832640

GEWISS

GWN1101CP

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Domo Center
Oznaka veličine
7U
Izvedba
vrata
Način montaže
Podometno
Broj redaka
14
Širina u modularnim razmacima (M)
20M / 280
Visina (mm)
za 2100
Matarijal kućišta
OGLEDALO h:1500mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije