Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

95 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2782584, EAN: 3606480773969
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDLPLM18G

Razdjelnik SPACIAL CRN Podrška s poklopcem 2vrst 18M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738963, EAN: 3838629465705
ETI
002911044 - ??-S 3

Razdjelnik GSX Podrška DIN 35/15mm 1vrst 36M 750mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2740515, EAN: 3838629465729
ETI
001101718 - LK-1333-M22

Razdjelnik GSX pribor brava RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733707, EAN: 3838895633020
ETI
002911040 - TH-S 1

Razdjelnik GSX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733616, EAN: 5904723019545
ETI
001101400 - 4XN160 2-3

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 3vrst 24M / 72M 500mm 550mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733617, EAN: 5904723019552
ETI
001101401 - 4XN160 2-4

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 4vrst 24M / 96M 650mm 550mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733618, EAN: 5904723019569
ETI
001101402 - 4XN160 2-5

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 5vrst 24M / 120M 800mm 550mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733619, EAN: 5904723019576
ETI
001101403 - 4XN160 2-6

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 6vrst 24M / 144M 950mm 550mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733620, EAN: 5904723019583
ETI
001101404 - 4XN160 2-7

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 7vrst 24M / 168M 1100mm 550mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849413, EAN: 5904723019590
ETI
001101405 - 4XN160 3-3

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 3vrst 36M / 96M 500mm 800mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800244, EAN: 5904723019606
ETI
001101406 - 4XN160 3-4

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 4vrst 36M / 144M 650mm 800mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733621, EAN: 5904723019613
ETI
001101407 - 4XN160 3-5

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 5vrst 36M / 180M 800mm 800mm 160mm metal IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije