Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 7vrst 24M / 168M 1100mm 550mm 160mm metal IP40

Šifra: 2733620

EAN: 5904723019583

ETI

001101404 - 4XN160 2-7

No product image

Razdjelnik ETI GSX visine 1100 mm širine 550 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 168 modula (7 reda po 24M), nadžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.
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
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Nadometna montaža
Broj redaka
7
Širina u modularnim razmacima (M)
24M / 168
Visina (mm)
1100
Širina (mm)
550
Dubina (mm)
160
Matarijal kućišta
kovinski
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije