Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik Domo Center Prednji kit Podžbukno 14vrst 20M / 280M 2400(2100)mm 590mm 85mm metal Bijela puna vrata

Šifra: 2797087

EAN: 8011564832428

GEWISS

GWN1861XB

No product image

Pregrada za kuću Gewiss DOMO centar za P/O ugradnju, visina 2400mm, dimenzije 2100x590x85mm, komplet s modularnim nosačima ukupno 280M, bijeli poklopci i čvrsta bijela metalna vrata. Nema P/O doze.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Domo Center
Izvedba
Prednji kit
Način montaže
Podometno
Broj redaka
14
Širina u modularnim razmacima (M)
20M / 280
Visina (mm)
2400(2100)
Širina (mm)
590
Dubina (mm)
85
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije