Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX GT pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 26M 150mm 550mm metal

Šifra: 2737963

EAN: 5904723020152

ETI

001101454 - CP 2.2-1 M

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Oznaka veličine
GT
Izvedba
prekrivna plošča
Broj redaka
1
Širina u modularnim razmacima (M)
26
Visina (mm)
150
Širina (mm)
550
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije