Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX Podrška DIN 35/15mm 1vrst 36M 750mm

Šifra: 2738963

EAN: 3838629465705

ETI

002911044 - ??-S 3

No product image

DIN šina proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 36M (750 mm), metalna, standardne visine 35 mm i dubine 15 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
nosilec
Način montaže
35/15mm
Broj redaka
1
Širina u modularnim razmacima (M)
36
Širina (mm)
750

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije