Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 24M 225mm 500mm

Šifra: 2742071

EAN: 5904723020213

ETI

001101459 - CP 2-1.5 M

No product image

Pokrivna ploča proizvođača ETI prikladna za ormare GT širine 24M (500 mm) i visine jednog reda (225 mm), metalna, DIN modularna, u boji RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
prekrivna plošča
Broj redaka
1
Širina u modularnim razmacima (M)
24
Visina (mm)
225
Širina (mm)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije