Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX pokrovna ploča Za 2 kom. RAZDJELNIK +9M DINM 300mm 500mm metal

Šifra: 2733674

EAN: 5904723020428

ETI

001101476 - CP 2-2 H00 M

No product image

Pokrivna ploča proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 24 M (500 mm) i visine dva reda (300 mm), metalna, za 2 x RASTAVLJAČ + 9 DIN modulnih mjesta, u boji RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
prekrivna plošča
Širina u modularnim razmacima (M)
+9M DIN
Visina (mm)
300
Širina (mm)
500
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije