Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX pokrovna ploča Za 4 kom. RAZDJELNIK 300mm 500mm metal

Šifra: 2733677

EAN: 5904723020589

ETI

001101490 - CP 2-2 H00

No product image

Montažna ploča proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 24M (500 mm) i visine dva reda (300 mm), za 4 x RAZDJELNIK, u boji RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
prekrivna plošča
Visina (mm)
300
Širina (mm)
500
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije