Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 283-322 brez tipa končne pl. NAR 2mm

Šifra: 2736828

EAN: 4017332286473

WAGO

283-322

No product image

Ločilna plošča, debelina 2 mm, oranžna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba isključne ploče
brez tipa končne pl.
Boja
Narančasta
Debljina (mm)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba međuploče
Ne
S utorima za uglavljenje
Da
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije