Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

15 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2743626, EAN: 3838895860495
ETI
003903013 - ESC-DFU/4/R

Razdvojna pločica ETICONNECT (za CBC.2-16mm) brez tipa končne pl. CRV 1,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743627, EAN: 3838895860501
ETI
003903014 - ESC-DFU/5/R

Razdvojna pločica ETICONNECT (za CBC.35B) brez tipa končne pl. CRV 1,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743628, EAN: 3838895860525
ETI
003903015 - ESC-DFU/7/R

Razdvojna pločica ETICONNECT (za DBC2-4mm) brez tipa končne pl. CRV 1,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743629, EAN: 3838895860532
ETI
003903016 - ESC-DFM/900

Razdvojna pločica ETICONNECT 18x18mm(za CBC2-10mm&DBC2M-4mm) brez tipa končne pl. CRV 0,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743750, EAN: 3838895862062
ETI
003903142 - ESP-DFH/1

Razdvojna pločica ETICONNECT brez tipa končne pl. CRV 1,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743751, EAN: 3838895862079
ETI
003903143 - ESP-DFH/4

Razdvojna pločica ETICONNECT brez tipa končne pl. CRV 1,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743752, EAN: 3838895862086
ETI
003903144 - ESP-DFM/500

Razdvojna pločica ETICONNECT brez tipa končne pl. CRV 0,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736581, EAN: 4017332150415
WAGO
280-332

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 280-332 2,5mm2 brez tipa končne pl. SIV 2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736583, EAN: 4017332286176
WAGO
282-332

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 6mm2 brez tipa končne pl. SIV 2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736828, EAN: 4017332286473
WAGO
283-322

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 283-322 brez tipa končne pl. NAR 2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736585, EAN: 4017332286497
WAGO
283-332

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 283-332 16mm2 brez tipa končne pl. SIV 2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736584, EAN: 4017332286817
WAGO
284-332

Razdvojna pločica WAGO TOPJOB 284-332 10mm2 brez tipa končne pl. SIV 2mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije