Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razinski prekidač FINDER 20A 250V

Šifra: 2731727

EAN: 8012823372167

FINDER

72.B1.0.000.1000 - 72B100001000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna struja In (A)
20
Nazivni radni napon Ue pri AC (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidni kontakt
Broj polova
1
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Izvedba
Prekidač ugrađen u plovak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije