Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2734977, EAN: 3838629076291
IFM ELECTRONIC si
LR3000 - LR0000B-BR34AMPKG/US

Razinski prekidač IFM LR0000B-BR34AMPKG/US

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734981, EAN: 3838629076338
IFM ELECTRONIC si
E43211

IFM Merilna cev LR COAX TUBE 240 V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696937, EAN: 3838629465118
IFM ELECTRONIC si
LK8124 - LK0728B-B-00KVPKG/US

Razinski prekidač IFM LK0728B-B-00KVPKG/US

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696935, EAN: 3838629687138
IFM ELECTRONIC si
LI5144 - LI0737--K-00KNPKG/US

Razinski prekidač IFM 10-36V DC; PNP,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2774933, EAN: 3838629698479
IFM ELECTRONIC si
E43101

Razinski prekidač IFM pribor -Klimatska cev za senzorje nivoja L=472mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1209247, EAN: 3838895489160
ETI
002471715 - HRH-5

Razinski prekidač ETI AC/DC 2A 24-240V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2689000, EAN: 4021179149686
IFM ELECTRONIC si
LK1022 - LK0264B-B-00KQPKG/US

Razinski prekidač IFM LK0264B-B-00KQPKG/US

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2694512, EAN: 4021179149884
IFM ELECTRONIC si
LK8123 - LK0472B-B-00KVPKG/US

Razinski prekidač IFM LK0472B-B-00KVPKG/US

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731727, EAN: 8012823372167
FINDER
72.B1.0.000.1000 - 72B100001000

Razinski prekidač FINDER 20A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2632443, EAN: 8013975005545
LOVATO
11SN1

Razinski prekidač LOVATO NIVO SONDA SN1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2695853, EAN: 8013975222119
LOVATO
LVFSN1B05

Plovni prekidač LOVATO za prljavu vodu NEOPREN 5m IP68 10A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2695854, EAN: 8013975222126
LOVATO
LVFSN1B10

Plovni prekidač LOVATO za prljavu vodu NEOPREN 10m IP68 10A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije