Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plovni prekidač LOVATO za prljavu vodu NEOPREN 10m IP68 10A 230V

Šifra: 2695854

EAN: 8013975222126

LOVATO

LVFSN1B10

No product image

Plutajući prekidač za prljavu vodu, dužina kabela 10 m, zaštita IP 68, nazivna struja 10 A i nazivni upravljački napon 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna struja In (A)
10
Nazivni radni napon Ue pri AC (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije