Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature 24-240V 24-240V AC/DC 1 1NO 1 0

Šifra: 1225209

EAN: 4015082694715

Drugi proizv.

269471 - EMT6-KDB

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
1
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24-240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Moguće vanjsko poništavanje
Da
Širina (mm)
23
Visina (mm)
83
Dubina (mm)
103
Raspon mjerenja temperature (ST.C)
0
Raspon mjerenja otpora (Ohm)
12000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije