Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2803164, EAN: 9120015728421
ETHERMA
34697
Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Analogno 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2803237, EAN: 9120061390375
ETHERMA
39334
Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Digitalno 230V 1 24 h prog. tedenski prog.
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2803362, EAN: 9120061398197
ETHERMA
40673
Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Analogno 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2803363, EAN: 9120061398203
ETHERMA
40674
Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Analogno 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2623730, EAN: 3389119405164
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35ATL0MW - Automation panel off
Relej nadzora temperature SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1 1
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2623737, EAN: 3389119405270
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM250MW - Automation panel off
Relej nadzora temperature SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2623738, EAN: 3389119405287
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM50MW - Automation panel off
Relej nadzora temperature SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1192835, EAN: 3838895424239
ETI
002471801 - TER-3A
Relej nadzora temperature EVE TER -30...+10ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2608883, EAN: 3838895424246
ETI
002471802 - TER-3C
Relej nadzora temperature EVE TER +30...+70ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1192681, EAN: 3838895424253
ETI
002471813 - TER-3B
Relej nadzora temperature EVE TER 0...+40ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1147225, EAN: 4015080661689
Drugi proizv.
66168 - EMT6-DBK
Relej nadzora temperature 1 1NO 1 0 Termistorski zaščitni rele EMT6-DBK 24-240V AC/DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2810111, EAN: 4015080664017
Drugi proizv.
66401 - EMT6-DB(230V)
Relej nadzora temperature 1 1NO 1 0
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije