Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature EVE TER -30...+10ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0

Šifra: 1192835

EAN: 3838895424239

ETI

002471801 - TER-3A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE TER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
1 kanal
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač
0

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
pritegnuto
S odvojivim stezaljkama
s snemlj.sponk.
Moguća pohrana pogreške
možno shranjev.napak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije