Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1 1

Šifra: 2623730

EAN: 3389119405164

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35ATL0MW - Automation panel off

No product image

Relej za kontrolu temperature RM35-A - 24 do 240 V AC/DC - 1 OC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Moguće vanjsko poništavanje
Ne
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Raspon mjerenja temperature (ST.C)
od -1 do 46
Raspon mjerenja otpora (Ohm)
od - do -
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije