Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Analogno 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

Šifra: 2803362

EAN: 9120061398197

ETHERMA

40673

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Izvedba
Analogno
Nazivni napon (V)
230
Broj kanalica
1
Program od 24 sata
brez 24 h prog.
Tjedni program
brez tedensk.prog.

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Vođenje teksta na zaslonu
Ne
Broj tvornički postavljanih osnovnih programa
1
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Ne
Prekidač za izmjenu načina rada
Ne
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna struja uključivanja pri 250 V, bez potencijala (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
61
Vrsta senzora
Daljinski senzor
Izvedba kontakta
Prekidač, zatvoren kontakt
Klasa kontrole temperature
II
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije