Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature mul. ETHERMA Digitalno 230V 1 24 h prog. tedenski prog.

Šifra: 2803237

EAN: 9120061390375

ETHERMA

39334

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Izvedba
Digitalno
Nazivni napon (V)
230
Broj kanalica
1
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
tedenski prog.

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Vođenje teksta na zaslonu
Da
Najkraća faza temperature (min)
30
Broj mjesta za pohranu
4
Broj tvornički postavljanih osnovnih programa
3
Program za godišnji odmor
Ne
Ulaz za vremenski program
Da
Raspon namještanja komfora (ST.C)
-15 - 75
Raspon namještanja spuštanja (ST.C)
5
Raspon namještanja zaštite od smrzavanja (ST.C)
5
Autonomija (h)
50
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Ne
Prekidač za izmjenu načina rada
Da
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna struja uključivanja pri 250 V, bez potencijala (A)
16
Nazivna struja uključivanja pri 230 V, nije bez potencijala (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta senzora
Daljinski senzor
Izvedba kontakta
Prekidač, zatvoren kontakt
Klasa kontrole temperature
II
Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby) (W)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije