Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature SIRIUS 3RS2600-2BW30 od 24 do 24V od 24 do 240V AC/DC 1 2

Šifra: 2876073

EAN: 4047621058825

SIEMENS

3RS2600-2BW30 - 3RS26002BW30

No product image

Temperaturni rele, univerzalni, prikazovalnik, 24-240 V AC/DC, 2 CO, vzmetni termin...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Moguća pohrana pogreške
Da
Moguće vanjsko poništavanje
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije