Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature SIRIUS 3RS2900-2AA30 od 24 do 24V od 24 do 24V AC/DC 3 1NO

Šifra: 2876067

EAN: 4047621058740

SIEMENS

3RS2900-2AA30 - 3RS29002AA30

No product image

Razširitveni modul za 3RS26/28, 2 senzorja, AI, 24 V AC/DC, vzmetna sponka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
3
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Moguća pohrana pogreške
Da
Moguće vanjsko poništavanje
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije