Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo COMBI 230V AC CRV IP55

Šifra: 1067094

EAN: 8011564056176

GEWISS

GW27415

No product image

Indikatorska lučka, 15W, 230V z rdečim difuzorjem, IP55, siva RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMBI
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kapice
Rdeča
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije