Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

125 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2607187, EAN: 3245060413491
LEGRAND
041349

Zvono - alarm LEGRAND 230V AC SIV Nadžbukno fi100mm IP40 95dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2693225, EAN: 3245060414191
LEGRAND
041419

Zvono - alarm LEGRAND 230V AC Nadžbukno fi150mm IP44 98dB/1m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013238, EAN: 3830022581013
ŽUPEVC
COHP582GT230 - 6820088000

Signalna truba ŽUPEVC 230V AC SIV 98dB IP65 velika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013236, EAN: 3830022582034
ŽUPEVC
COHP582GT24 - 6820083000

Signalna truba ŽUPEVC 24V DC SIV 98dB IP65 velika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013242, EAN: 3830022583017
ŽUPEVC
COHP582G230 - 6840088000

Signalna truba ŽUPEVC 230V AC SIV 90dB IP65 mala

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803857, EAN: 3838629792689
ŽUPEVC
COHP582G24 - 6840083000

Signalna truba ŽUPEVC 24V DC SIV 90dB IP65 mala

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1216643, EAN: 4028177220447
RITTAL
2376010 - SG 2376.010

Signalna truba RITTAL 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808895, EAN: 4028177957640
RITTAL
2376021 - SG 2376.021

Signalna truba RITTAL SG ZVOČNA KOMPONENTA 95-105 DB, 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723509, EAN: 3245060415334
LEGRAND
041533

Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608135, EAN: 3245060415396
LEGRAND
041539

Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30 IK 05 57W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1182541, EAN: 3389119045346
SCHNEIDER ELECTRIC
XVS10BMW

Sirena HARMONY 12/24V DC BIJ 106dB IP53

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2640264, EAN: 3389119045353
SCHNEIDER ELECTRIC
XVS10GMW - Control & Signalling

Sirena SCHNEIDER

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije