Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sirena HARMONY 12/24V DC BIJ 106dB IP53

Šifra: 1182541

EAN: 3389119045346

SCHNEIDER ELECTRIC

XVS10BMW

No product image

Višezvučna sirena 12/24 V DC, 2 tona.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivni napon (V)
12/24
Vrsta struje
DC
Boja kućišta
v beli barvi
Glasnoća (dB)
106
Vrsta zaštite (IP)
IP53

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije