Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30

Šifra: 2723509

EAN: 3245060415334

LEGRAND

041533

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
Črna
Glasnoća (dB)
105
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Radijski upravljano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije