Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, pulsirajuće COMBI 24V AC CRV IP55

Šifra: 1066609

EAN: 8011564056220

GEWISS

GW27421

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMBI
Nazivni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napona
AC
Boja kapice
Crvena
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
25
Način montaže
Površinska montaža
Držač svjetiljke
E14
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije