Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, pulsirajuće SCHNEIDER 48V AC ŽUT IP65

Šifra: 2620182

EAN: 3389110844290

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL4M8 - Control & Signalling

No product image

Indikatorska signalna svjetiljka 230 V AC 10 W + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon pri AC 50 Hz (V)
48
Vrsta napona
AC
Boja kapice
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
7
Nazivni napon pri AC 60 Hz (V)
48
Način montaže
Površinska montaža
Držač svjetiljke
BA15d
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije