Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Skala za ugradni instrument FQ0207 X/5A sa označenjem skale 0-600 Amper 96mm 96mm 90st.

Šifra: 1021827

EAN: 3838629422111

ISKRA

S: FQ0207 600A - FQ0207 600A/5A

No product image

Skala za ugradbeni analogni ampermetar FQ0207 s ulazom iz transformatora 5 A, oznaka skale: 0 – 600 A, dimenzije 96 mm x 96 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0207
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
Označitev skale
Jedinica mjere
Amper
Širina mjerne ljestivce (mm)
96
Visina mjerne ljestvice (mm)
96
Maks. otklon kazaljke (st.)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije