Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

23 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1205319, EAN: 8013975121863
LOVATO
DM3T0300 - DM3T 300/5A

Strujni transformator, mjerni DM3T 300A 5A fi 30mm 40mm 10mm 2,5VA cl0,5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822
ISKRA
FQ0307 30/60A - FQ307

Ugradni ampermetar FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-30/60A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1029754, EAN: 3838651300166
ISKRA
BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

Ugradni ampermetar BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm bez skaleA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803608, EAN: 3838629792504
ISKRA
BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

Ugradni ampermetar BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-1500A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371
ISKRA
FQ0307 500V - FQ307

Ugradni voltmetar FQ0307 500V AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021827, EAN: 3838629422111
ISKRA
S: FQ0207 600A - FQ0207 600A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0207 X/5A sa označenjem skale 0-600 Amper 96mm 96mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2764134, EAN: 3838629659791
ISKRA
S: BQ0307 25A - BQ0307 4-20mA

Skala za ugradni instrument BQ0307 4-20mA sa označenjem skale 0-25 Amper 72mm 72mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021822, EAN: 3838651300401
ISKRA
S: FQ0207 200A - FQ0207 200A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0207 X/5A sa označenjem skale 0-200 Amper 96mm 96mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723897, EAN: 3838651300425
ISKRA
S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0207 X/5A sa označenjem skale 0-500 Amper 96mm 96mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021856, EAN: 3838651300449
ISKRA
S: FQ0307 100A - FQ0307 100A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0307 X/5A sa označenjem skale 0-100 Amper 72mm 72mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021857, EAN: 3838651300456
ISKRA
S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0307 X/5A sa označenjem skale 0-150 Amper 72mm 72mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1156916, EAN: 3838651300173
ISKRA
S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A

Skala za ugradni instrument FQ0307 X/5A sa označenjem skale 0-25 Amper 72mm 72mm 90st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije