Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sonda za uzemljenje FRANZI križna 1500mm 50x50X4mm Fe/Tzn

Šifra: 2767456

EAN: 3838629469369

FRANZI

50x50x4

No product image

Križna sonda za ozemljitev FRANZI dimenzije:1500mm 50x50X4mm Fe/Tzn

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Dužina (mm)
1500
Promjer (mm)
50x50X4
Površina
Fe/Tzn

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije